€ 922,31/ stukexcl. btw
€ 1.116,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 95 mm |
Buitendiameter | 200 mm |
Breedte | 45 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 189 kN |
Statisch draaggetal | 167 kN |
Gewicht | 6.589 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 896,27/ stukexcl. btw
€ 1.084,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026