€ 759,19/ stukexcl. btw
€ 918,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 90 mm |
Buitendiameter | 190 mm |
Breedte | 43 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 180 kN |
Statisch draaggetal | 155 kN |
Met afdichting | Nee |