Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7318-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833225
  • Fabrikant:4012801207850
Image 1
Opslaan in lijst

€ 759,19/ stukexcl. btw

€ 918,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
90 mm
Buitendiameter
190 mm
Breedte
43 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
180 kN
Statisch draaggetal
155 kN
Referentietoerental
3.9 tr/min
Grenstoerental
6 tr/min
Gewicht
5.709 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 560,03/ stukexcl. btw

€ 677,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026