€ 719,90/ stukexcl. btw
€ 871,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 85 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 41 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 167 kN |
Statisch draaggetal | 138 kN |
Gewicht | 4.9 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 745,38/ stukexcl. btw
€ 901,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026