Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7317-B-XL-MP

  • ERIKS:12624854
  • Fabrikant:4012801283847
Image 1
Opslaan in lijst

€ 594,61/ stukexcl. btw

€ 719,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
85 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
41 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
167 kN
Statisch draaggetal
138 kN
Gewicht
4.864 kg
Met afdichting
Nee