Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7316-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560853
  • Fabrikant:4054369510799
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,88/ stukexcl. btw

€ 690,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Met afdichting
Nee