Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7316-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833222
  • Fabrikant:4012801207775
Image 1
Opslaan in lijst

€ 570,88/ stukexcl. btw

€ 690,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
80 mm
Buitendiameter
170 mm
Breedte
39 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
155 kN
Statisch draaggetal
124 kN
Referentietoerental
4.25 tr/min
Grenstoerental
6.8 tr/min
Gewicht
4.17 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 534,18/ stukexcl. btw

€ 646,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026