€ 488,58/ stukexcl. btw
€ 591,18incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 80 mm |
Buitendiameter | 170 mm |
Breedte | 39 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 155 kN |
Statisch draaggetal | 124 kN |
Gewicht | 4.15 kg |
Met afdichting | Nee |