Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7315-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560852
  • Fabrikant:4054369510782
Image 1
Opslaan in lijst

€ 473,75/ stukexcl. btw

€ 573,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
75 mm
Buitendiameter
160 mm
Breedte
37 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
140 kN
Statisch draaggetal
107 kN
Met afdichting
Nee