€ 625,76/ stukexcl. btw
€ 757,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Met afdichting | Nee |