€ 431,49/ stukexcl. btw
€ 522,10incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 75 mm |
Buitendiameter | 160 mm |
Breedte | 37 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 140 kN |
Statisch draaggetal | 107 kN |
Gewicht | 3.51 kg |
Met afdichting | Nee |