Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7314-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833220
  • Fabrikant:4012801207706
Image 1
Opslaan in lijst

€ 381,08/ stukexcl. btw

€ 461,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Referentietoerental
4.75 tr/min
Grenstoerental
7.8 tr/min
Gewicht
2.9 kg
Met afdichting
Nee