Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7314-B-XL-MP

  • ERIKS:12624842
  • Fabrikant:4012801207690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 318,82/ stukexcl. btw

€ 385,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
70 mm
Buitendiameter
150 mm
Breedte
35 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
126 kN
Statisch draaggetal
93 kN
Gewicht
2.9 kg
Met afdichting
Nee