€ 363,29/ stukexcl. btw
€ 439,58incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 65 mm |
Buitendiameter | 140 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 110 kN |
Statisch draaggetal | 82 kN |
Gewicht | 2.34 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 282,96/ stukexcl. btw
€ 342,38incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026