Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7313-B-XL-MP-P5-UO

  • ERIKS:14180014
Image 1
Opslaan in lijst

€ 435,20/ stukexcl. btw

€ 526,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
65 mm
Buitendiameter
140 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
110 kN
Statisch draaggetal
82 kN
Met afdichting
Nee