Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7312-B-XL-MP-P5-UO

  • ERIKS:12991302
Image 1
Opslaan in lijst

€ 529,38/ stukexcl. btw

€ 640,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Referentietoerental
5300 tr/min
Grenstoerental
9200 tr/min
Met afdichting
Nee