Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7312-B-XL-MP

  • ERIKS:12624833
  • Fabrikant:4012801207614
Image 1
Opslaan in lijst

€ 263,95/ stukexcl. btw

€ 319,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
60 mm
Buitendiameter
130 mm
Breedte
31 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
96 kN
Statisch draaggetal
69 kN
Gewicht
1.925 kg
Met afdichting
Nee