€ 247,63/ stukexcl. btw
€ 299,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 120 mm |
Breedte | 29 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 91 kN |
Statisch draaggetal | 61 kN |
Met afdichting | Nee |