Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7311-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833216
  • Fabrikant:4012801166607
Image 1
Opslaan in lijst

€ 247,63/ stukexcl. btw

€ 299,63incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
55 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
29 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
91 kN
Statisch draaggetal
61 kN
Referentietoerental
5.6 tr/min
Grenstoerental
10 tr/min
Gewicht
1.57 kg
Met afdichting
Nee