Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7310-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560847
  • Fabrikant:4054369413571
Image 1
Opslaan in lijst

€ 190,55/ stukexcl. btw

€ 230,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
80 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 132,21/ stukexcl. btw

€ 159,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026