€ 190,55/ stukexcl. btw
€ 230,57incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 80 kN |
Statisch draaggetal | 50 kN |
Referentietoerental | 6.1 tr/min |
Grenstoerental | 10.9 tr/min |
Gewicht | 1.215 kg |
Met afdichting | Nee |