Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7310-B-XL-MP

  • ERIKS:12624829
  • Fabrikant:4012801166553
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,66/ stukexcl. btw

€ 191,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
50 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
27 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
75 kN
Statisch draaggetal
50 kN
Gewicht
1.168 kg
Met afdichting
Nee