Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7309-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560846
  • Fabrikant:4054369362466
Image 1
Opslaan in lijst

€ 180,15/ stukexcl. btw

€ 217,98incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
69 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Met afdichting
Nee