€ 180,15/ stukexcl. btw
€ 217,98incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 69 kN |
Statisch draaggetal | 43 kN |
Referentietoerental | 6.5 tr/min |
Grenstoerental | 12.1 tr/min |
Gewicht | 0.936 kg |
Met afdichting | Nee |