Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7309-B-XL-MP

  • ERIKS:12624826
  • Fabrikant:4012801166508
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,50/ stukexcl. btw

€ 182,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
45 mm
Buitendiameter
100 mm
Breedte
25 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
65 kN
Statisch draaggetal
43 kN
Gewicht
0.936 kg
Met afdichting
Nee