€ 157,92/ stukexcl. btw
€ 191,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 40 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 23 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 53 kN |
Statisch draaggetal | 34.5 kN |
Gewicht | 0.657 kg |
Met afdichting | Nee |
€ 127,15/ stukexcl. btw
€ 153,85incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026