Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7308-B-XL-MP-UB

  • ERIKS:13560845
  • Fabrikant:4054369879742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 143,10/ stukexcl. btw

€ 173,15incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
57 kN
Statisch draaggetal
34.5 kN
Met afdichting
Nee