Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7307-B-XL-MP-UO

  • ERIKS:12624818
  • Fabrikant:4012801327497
Image 1
Opslaan in lijst

€ 126,47/ stukexcl. btw

€ 153,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
35 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
21 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
43 kN
Statisch draaggetal
27.5 kN
Gewicht
0.475 kg
Met afdichting
Nee