Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7305-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:11833210
  • Fabrikant:4012801166300
Image 1
Opslaan in lijst

€ 91,66/ stukexcl. btw

€ 110,91incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
62 mm
Breedte
17 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
28 kN
Statisch draaggetal
14.2 kN
Referentietoerental
9.9 tr/min
Grenstoerental
20.5 tr/min
Gewicht
0.261 kg
Met afdichting
Nee