Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7304-B-XL-MP-UA

  • ERIKS:12624800
  • Fabrikant:4026677181442
Image 1
Opslaan in lijst

€ 73,04/ stukexcl. btw

€ 88,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
19 kN
Statisch draaggetal
10 kN
Gewicht
0.165 kg
Met afdichting
Nee