Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7052-MP-UA

  • ERIKS:12624657
  • Fabrikant:4012801571173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 5.751,79/ stukexcl. btw

€ 6.959,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
260 mm
Buitendiameter
400 mm
Breedte
65 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
370 kN
Statisch draaggetal
600 kN
Met afdichting
Nee