Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7048-MP-UA

  • ERIKS:12624656
  • Fabrikant:4012801571159
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4.356,45/ stukexcl. btw

€ 5.271,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
240 mm
Buitendiameter
360 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
470 kN
Met afdichting
Nee