€ 4.575,95/ stukexcl. btw
€ 5.536,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 240 mm |
Buitendiameter | 360 mm |
Breedte | 56 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 265 kN |
Statisch draaggetal | 415 kN |
Met afdichting | Nee |