Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7044-MP-UA

  • ERIKS:12624655
  • Fabrikant:4012801571142
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.481,62/ stukexcl. btw

€ 4.212,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
30 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
285 kN
Statisch draaggetal
425 kN
Met afdichting
Nee