Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7044-B-MP-UA

  • ERIKS:14178869
Image 1
Opslaan in lijst

€ 3.655,11/ stukexcl. btw

€ 4.422,68incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
220 mm
Buitendiameter
340 mm
Breedte
56 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
260 kN
Statisch draaggetal
380 kN
Met afdichting
Nee