€ 2.811,41/ stukexcl. btw
€ 3.401,81incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 200 mm |
Buitendiameter | 310 mm |
Breedte | 51 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 224 kN |
Statisch draaggetal | 315 kN |
Met afdichting | Nee |