€ 2.852,92/ stukexcl. btw
€ 3.452,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 190 mm |
Buitendiameter | 290 mm |
Breedte | 46 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 228 kN |
Statisch draaggetal | 310 kN |
Met afdichting | Nee |