Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7036-XL-MP-UA

  • ERIKS:14181183
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2.729,84/ stukexcl. btw

€ 3.303,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
180 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
46 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
240 kN
Statisch draaggetal
295 kN
Met afdichting
Nee