€ 2.339,86/ stukexcl. btw
€ 2.831,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 170 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 42 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 184 kN |
Statisch draaggetal | 214 kN |
Met afdichting | Nee |