€ 1.771,95/ stukexcl. btw
€ 2.144,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 160 mm |
Buitendiameter | 240 mm |
Breedte | 38 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 160 kN |
Statisch draaggetal | 200 kN |
Met afdichting | Nee |