€ 1.672,61/ stukexcl. btw
€ 2.023,86incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 150 mm |
Buitendiameter | 225 mm |
Breedte | 35 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 145 kN |
Statisch draaggetal | 161 kN |
Met afdichting | Nee |