€ 1.189,21/ stukexcl. btw
€ 1.438,94incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 140 mm |
Buitendiameter | 210 mm |
Breedte | 33 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 130 kN |
Statisch draaggetal | 144 kN |
Met afdichting | Nee |