Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7026-XL-MP-UA

  • ERIKS:14178278
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.383,00/ stukexcl. btw

€ 1.673,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
200 mm
Breedte
33 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
131 kN
Statisch draaggetal
142 kN
Met afdichting
Nee