Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Messing 7024-XL-MPA-UA

  • ERIKS:14182593
Image 1
Opslaan in lijst

€ 849,65/ stukexcl. btw

€ 1.028,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
70
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
28 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Messing
Dynamisch draaggetal
107 kN
Statisch draaggetal
117 kN
Met afdichting
Nee