€ 849,65/ stukexcl. btw
€ 1.028,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 70 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 180 mm |
Breedte | 28 mm |
Contacthoek | 30 ° |
Kooi | Messing |
Dynamisch draaggetal | 107 kN |
Statisch draaggetal | 117 kN |
Met afdichting | Nee |