Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7326-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668593
  • Fabrikant:4012801284134
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.611,83/ stukexcl. btw

€ 1.950,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
130 mm
Buitendiameter
280 mm
Breedte
58 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
305 kN
Statisch draaggetal
325 kN
Referentietoerental
2.6 tr/min
Grenstoerental
3.05 tr/min
Gewicht
15.1 kg
Met afdichting
Nee