€ 1.488,72/ stukexcl. btw
€ 1.801,35incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FAG |
Serie | 73 |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 120 mm |
Buitendiameter | 260 mm |
Breedte | 55 mm |
Contacthoek | 40 ° |
Kooi | Kunststof |
Dynamisch draaggetal | 275 kN |
Statisch draaggetal | 285 kN |
Referentietoerental | 2.85 tr/min |
Grenstoerental | 3.35 tr/min |
Gewicht | 12.52 kg |
Met afdichting | Nee |