Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7324-B-XL-TVP

  • ERIKS:11668590
  • Fabrikant:4012801284073
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.353,80/ stukexcl. btw

€ 1.638,10incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
120 mm
Buitendiameter
260 mm
Breedte
55 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
275 kN
Statisch draaggetal
285 kN
Referentietoerental
2.85 tr/min
Grenstoerental
3.35 tr/min
Gewicht
12.52 kg
Met afdichting
Nee