Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7322-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668589
  • Fabrikant:4012801207935
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1.258,91/ stukexcl. btw

€ 1.523,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
110 mm
Buitendiameter
240 mm
Breedte
50 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
250 kN
Statisch draaggetal
245 kN
Referentietoerental
3.15 tr/min
Grenstoerental
3.65 tr/min
Gewicht
9.833 kg
Met afdichting
Nee