Eriks
FAG

FAG Eenrijig hoekcontactkogellager Kooi: Kunststof 7320-B-XL-TVP-UO

  • ERIKS:11668585
  • Fabrikant:4012801283953
Image 1
Opslaan in lijst

€ 906,00/ stukexcl. btw

€ 1.096,26incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
73
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
100 mm
Buitendiameter
215 mm
Breedte
47 mm
Contacthoek
40 °
Kooi
Kunststof
Dynamisch draaggetal
214 kN
Statisch draaggetal
197 kN
Referentietoerental
3.55 tr/min
Grenstoerental
4.05 tr/min
Gewicht
7.165 kg
Met afdichting
Nee
Alternatieven

€ 898,54/ stukexcl. btw

€ 1.087,23incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026